Motion
6314ZZNRC3/EM

NTN
6314ZZNRC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #10898596
No. Fabricante 6314ZZNRC3/EM
Precio798.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6314ZZNRC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #10898596
No. Fabricante 6314ZZNRC3/EM
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
Precio798.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3780 pulg., 35.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    5.776 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 6314ZZNRC3/EM (RADIAL - MEDIANO
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6314ZZNRC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 70 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 150 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6314ZZNRC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253091974
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25853 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15287 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253091974

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 6314ZZNRC3/EM (RADIAL - MEDIANO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos