Motion
63306LLUAC3/EM

NTN
63306LLUAC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 1.1890 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #10898597
No. Fabricante 63306LLUAC3/EM
Precio136.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63306LLUAC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 1.1890 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #10898597
No. Fabricante 63306LLUAC3/EM
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
Precio136.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    1.206 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 63306LLUAC3/EM (RADIAL - SM
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63306LLUAC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 30 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 72 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    63306LLUAC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253092032
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253092032

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 63306LLUAC3/EM (RADIAL - SM