Motion
BL314ZZC3/EM

NTN
BL314ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898608
No. Fabricante BL314ZZC3/EM
Precio646.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL314ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898608
No. Fabricante BL314ZZC3/EM
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
Precio646.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3780 pulg., 35.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    6.482 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Aluminio
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS BL314ZZC3/EM (CAPACIDAD MÁXIMA)
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El BL314ZZC3/EM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 70mm , diseño recto, blindaje simple, diámetro exterior de 150mm y ancho de 35mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL314ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253092094
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253092094

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS BL314ZZC3/EM (CAPACIDAD MÁXIMA)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos