Motion
LL639249/LL639210

NTN
LL639249/LL639210

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 7.7500 in de diámetro interno, 9.5000 in de diámetro externo, 0.9375 in de ancho
Artículo MI #10898628
No. Fabricante LL639249/LL639210
Precio4,002.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LL639249/LL639210

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 7.7500 in de diámetro interno, 9.5000 in de diámetro externo, 0.9375 in de ancho
Artículo MI #10898628
No. Fabricante LL639249/LL639210
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
Precio4,002.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Peso
    4.563 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Número de Upc del fabricante
    4550253070665
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4550253070665

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS LL639249/LL639210
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.