Motion
MR142212

NTN
MR142212

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #10898636
No. Fabricante MR142212
Precio50.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR142212

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #10898636
No. Fabricante MR142212
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
Precio50.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja MR142212 tiene un diámetro de orificio de 0.8750 pulgadas, un diámetro exterior de 1.3750 pulgadas, un ancho total de 0.7500 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.13 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359103458
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5750 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359103458

Descripción general

Descripción del fabricante
MR142212 COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA (AGUJA R