Motion
R6LLU/RL2

NTN
R6LLU/RL2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898722
No. Fabricante R6LLU/RL2
Price$54.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R6LLU/RL2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10898722
No. Fabricante R6LLU/RL2
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
Price$54.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.3750 in
  • Outside Diameter  
    0.8750 in
  • Overall Width  
    0.2812 in
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    R6LLU/RL2 RESISTENTE A LA CORROSIÓN (COJINETE U
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El R6LLU/RL2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.375-inch orificios con un diámetro exterior de 0.875-inch y un ancho de 0.2812-inch , sellado doble para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    R6LLU/RL2
  • Número de Upc del fabricante
    4550253092452
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253092452

Descripción general

Descripción del fabricante
R6LLU/RL2 RESISTENTE A LA CORROSIÓN (COJINETE U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo