Motion
SC0217LLUC3/EM

NTN
SC0217LLUC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 1.9656 pulg. D.E., 11 mm de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #10898727
No. Fabricante SC0217LLUC3/EM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0217LLUC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 1.9656 pulg. D.E., 11 mm de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #10898727
No. Fabricante SC0217LLUC3/EM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.9656 pulg.
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.095 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS SC0217LLUC3/EM (OTRO)
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SC0217LLUC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un diámetro interior de 0.6250 in y un diámetro exterior de 1.9656 in, ideal para sistemas industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0217LLUC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253091615
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253091615

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS SC0217LLUC3/EM (OTRO)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos