Motion
SUCNFL205-16FG1

NTN
SUCNFL205-16FG1

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos serie Sentinel - 1 orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10898739
No. Fabricante SUCNFL205-16FG1
Precio343.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCNFL205-16FG1

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos serie Sentinel - 1 orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10898739
No. Fabricante SUCNFL205-16FG1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio343.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4550253026969
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SUCNFL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253026969

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCNFL205-16FG1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN (BEA