Motion
UC322D1

NTN
UC322D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 110 mm Diámetro del orificio, 240 mm OD, 117 mm Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #10898748
No. Fabricante UC322D1
Precio3,133.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC322D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 110 mm Diámetro del orificio, 240 mm OD, 117 mm Ancho, para servicios pesados, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #10898748
No. Fabricante UC322D1
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
Precio3,133.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.6063 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.3228 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • Ancho general
    117 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    31.526 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233926
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359233926

Descripción general

Descripción del fabricante
UC322D1 UNIDAD DE COJINETES (LÍNEA VERDE)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos