Motion
XLS2-1/2

NTN
XLS2-1/2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 2.5000 in, DE de 3.8750 in, anchura de 0.6875 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #10898751
No. Fabricante XLS2-1/2
Precio208.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS2-1/2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 2.5000 in, DE de 3.8750 in, anchura de 0.6875 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #10898751
No. Fabricante XLS2-1/2
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
Precio208.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg., 1.524 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6875 pulg., 17.463 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    XLS2-1/2 COJINETE DE BOLA (OTRO)
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El XLS2-1/2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 2.5000-inch orificios con un diseño abierto y un diámetro exterior de 3.8750-inch para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS2-1/2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359181944
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4150 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253074670

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS2-1/2 COJINETE DE BOLA (OTRO)