Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno340 mm
- Length Through Bore285 mm
- Outside Diameter475 mm
- Tamaño del tornilloM27 x 220
Details
- Par de apriete de instalación1763 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT131340
- Número de Upc del fabricante662345058100
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
T131340 B113 340MM X 475MM BUSHI SIN LLAVE
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad