Motion
PB2050
Cojinete de bolas - 1 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #10899116
No. Fabricante PB2050
Precio43.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas - 1 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #10899116
No. Fabricante PB2050
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
Precio43.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Peso
    0.750 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    0662345231305
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3145 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PB2050 BLOQUE DE ALMOHADA POWERMAX , ORIFICIO DE 1" CON

También puede gustarle

Los clientes también compraron