Motion
05F313 13/16 CORTE DE NÚCLEO ANULAR CORTADO EN HIELO

WALTER SURFACE TECH
05F313 13/16 ICECUT ANNULAR CORE CUT

05F313 13/16 CORTE DE NÚCLEO ANULAR CORTADO EN HIELO
Artículo MI #10905720
No. Fabricante 05F313 13/16 ICECUT ANNULAR CORE CUT
Precio160.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
05F313 13/16 ICECUT ANNULAR CORE CUT

05F313 13/16 CORTE DE NÚCLEO ANULAR CORTADO EN HIELO
Artículo MI #10905720
No. Fabricante 05F313 13/16 ICECUT ANNULAR CORE CUT
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
Precio160.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    13/16 pulg.
  • Profundidad de corte
    2 pulg.
  • Longitud total
    3.4055 pulg.
  • Compensación del diámetro del pasador piloto
    0.25 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Recubrimiento de acabado
    AlCrN
  • Compatibilidad con taladros magnéticos
  • Material
    HSS+AL
  • Calidad del material
    M2Al
  • Número de planos
    2 Planos
  • Número de dientes
    6
  • Compatibilidad de pines piloto
  • Serie
    CORTADORES DE NÚCLEO ANULARES DE CORTE EN HIELO
  • Tipo de mango
    Universal
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Dientes cortados apilados
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
05F313 13/16 CORTE DE NÚCLEO ANULAR CORTADO EN HIELO
  • Las nuevas fresas anulares ICECUT están recubiertas con una mezcla exclusiva de cromo y aluminio (AICrN) y están diseñadas para utilizarse cuando no se permite o no es problemático aplicar lubricantes. Esta nueva tecnología supera a cualquier cortador de recubrimiento de titanio (TiN) o titanio-aluminio (TiAIN). Incorporando una mezcla de cromo y aluminio en el recubrimiento. Las fresas anulares Walter ICECUT pueden soportar temperaturas al menos 200 grados Celsius más altas y producir menos calor que una fresa TiAIN convencional. Este recubrimiento exclusivo hace que ICECUT sea más resistente a una mayor tensión bajo carga e impacto instantáneo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"