Motion
11-26001-02

HEXARMOR
11-26001-02

VS450 - Transparente - TruShield
Artículo MI #10906518
No. Fabricante 11-26001-02
Precio21.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
11-26001-02

VS450 - Transparente - TruShield
Artículo MI #10906518
No. Fabricante 11-26001-02
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
Su precio$21.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    400 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Lente dióptrica
    N/C
  • Se ajusta sobre las gafas
    No
  • Color del marco
    Carbón/Hi-Vis
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio marco
  • Color de la patilla de la montura
    Carbón/Hi Vis
  • Material de la patilla de la montura
    Elastómero termoplástico
  • Código de armonización
    9004.90.0010
  • Revestimiento de la lente
    TruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    N/C
  • Estilo de lente
    Individual
  • Número de stock del fabricante
    11-26001-02
  • Número de Upc del fabricante
    810001797553
  • Marco metálico
    No
  • Tipo de ruido
    Suave
  • Línea de productos
    Gafas HexArmor
  • Serie
    VS450
  • Estándares cumplidos
    Clasificación de alto impacto Z87+, CE EN166
  • Material de la correa
    N/C
  • Color de la patilla
    Alta visibilidad y gris
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • UPC_NO
    810001797553

Descripción general

Descripción del fabricante
11-26001-02 VS450 GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
  • Brazos laterales de inclinación 3 que se extienden y retraen para una máxima adaptabilidad Protector de cejas suave y extendido para ayudar a bloquear la suciedad, el polvo y el sudor Diseño de bisagra sin metal premium Lente extendida para mayor protección sin restringir la visión periférica Protección UV del 100 % Pieza nasal blanda para mayor comodidad y ajuste antideslizante Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica de primera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"