Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Material de la carcasaCompuesto
- Insertar material52100 Acero Fósforo Niquelado
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoSkwezloc concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de acero inoxidable
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas