Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de pernos5.1250 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3300 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.3130 pulg.
- Longitud total6.3800 pulg.
- Ancho general6.3800 pulg.
- Peso10.50 lb
Detalles
- Número de cojinetePN-35T
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- ColorPlata
- DescripciónRodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de acero inoxidable montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo concéntrico - Resistente a la corrosión - CRFS-PN35T
- Capacidad de carga dinámica9752 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de níquel y fósforo
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Número de Upc del fabricante662461347904
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.1350 rpm
- Velocidad máxima1350 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloContacto de múltiples labios
- AutoalineaciónSí
- SerieCRFS
- Capacidad de carga estática6601 lbf