Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de pernos2.7500 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa3.7900 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4400 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.4980 pulg.
- Longitud total3.7900 pulg.
- Ancho general3.7900 pulg.
- Peso0.99 lb
Detalles
- Número de cojinetePN-16T
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- ColorGris claro
- DescripciónRodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de compuesto montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo concéntrico - Resistente a la corrosión - CRFC-PN16T
- Capacidad de carga dinámica2801 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de níquel y fósforo
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Número de Upc del fabricante662461347683
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- RPM Máx.2700 rpm
- Velocidad máxima2700 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 150 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloContacto de múltiples labios
- AutoalineaciónSí
- SerieCRFC
- Capacidad de carga estática1651 lbf