Motion
CRFC-PN24T

SEALMASTER
CRFC-PN24T

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10910003
No. Fabricante CRFC-PN24T
Precio1,825.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRFC-PN24T

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10910003
No. Fabricante CRFC-PN24T
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
Precio1,825.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2.78 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662461347706
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    CRFC

Descripción general

Descripción del fabricante
712591 CRFC-PN24T

También puede gustarle