Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Peso5.50 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de Upc del fabricante662461306994
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieESF