Motion
BC4-0096

SKF
BC4-0096

Rodamientos de rodillos cilíndricos, cuatro hileras, complemento completo - Recto, 150 mm D.I., 230 mm D.E., 156 mm Anchura, Holgura interna CN
Artículo MI #10914002
No. Fabricante BC4-0096
Precio5,399.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BC4-0096

Rodamientos de rodillos cilíndricos, cuatro hileras, complemento completo - Recto, 150 mm D.I., 230 mm D.E., 156 mm Anchura, Holgura interna CN
Artículo MI #10914002
No. Fabricante BC4-0096
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
Precio5,399.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    156 mm
  • Peso
    53.1 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    5 Bridas de anillo exterior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316579537261
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Número de filas
    4
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • UPC_NO
    7316579537261

Descripción general

Descripción del fabricante
BC4-0096 COJINETES DE RODILLOS CILÍNDRICOS, FO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good