Motion
BC4-0117

SKF
BC4-0117

Rodamientos de rodillos cilíndricos, cuatro filas, complemento completo - Recto, 220 mm D.I., 310 mm D.E., 192 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #10914018
No. Fabricante BC4-0117
Precio13,273.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BC4-0117

Rodamientos de rodillos cilíndricos, cuatro filas, complemento completo - Recto, 220 mm D.I., 310 mm D.E., 192 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #10914018
No. Fabricante BC4-0117
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
Precio13,273.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    192 mm
  • Peso
    108 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    5 Bridas de anillo exterior
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316579538022
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Número de filas
    4
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • UPC_NO
    7316579538022

Descripción general

Descripción del fabricante
BC4-0117 CORONA CILÍNDRICA DE RODILLO - 4 FILAS