Motion
LBC4-0101

SKF
LBC4-0101

Anillo interior sin juego de rodillos, CRB, cuatro filas - Cilíndrico, 145 mm D.I., 166 mm D.E., 155 mm Ancho
Artículo MI #10914026
No. Fabricante LBC4-0101
Precio1,449.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LBC4-0101

Anillo interior sin juego de rodillos, CRB, cuatro filas - Cilíndrico, 145 mm D.I., 166 mm D.E., 155 mm Ancho
Artículo MI #10914026
No. Fabricante LBC4-0101
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
Precio1,449.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    145 mm
  • Exterior Diámetro  
    166 mm
  • En general Ancho  
    155 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316579537179
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto de anillo interior sin O/R
  • UPC_NO
    7316579537179

Descripción general

Descripción del fabricante
LBC4-0101 ANILLO INTERIOR SIN JUEGO DE RODILLOS
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good