Motion
2840-MM04X500

KURIYAMA OF AMERICA
2840-MM04X500

Tubos: 0.09 pulg. de D.I., 0.16 pulg. de D.E., 500 pies de longitud
Artículo MI #10914246
No. Fabricante 2840-MM04X500
Precio0.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
2840-MM04X500

Tubos: 0.09 pulg. de D.I., 0.16 pulg. de D.E., 500 pies de longitud
Artículo MI #10914246
No. Fabricante 2840-MM04X500
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
Precio0.38 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.09 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.16 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.03 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Norteamérica
  • Color
    Borrar
  • Material del tubo interior
    Poliuretano
  • Número de Upc del fabricante
    822353213964
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 175 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de poliuretano de uso intensivo a base de éter serie 2840 98 Shore "A"
  • Tipo
    Tubos de poliuretano
  • UPC_NO
    822353213964

Descripción general

Descripción del fabricante
2840-MM04X500 URETANO TRANSPARENTE 4MM UNA VEZ AL DÍA X 50
  • Transferencia de pulpa abrasiva
  • Líneas de alimentación y retorno
  • Líneas de transferencia granulares
  • Líneas de lubricación
  • Bombas dosificadoras
  • Líneas de control robóticas
  • Transferencia de aire y fluidos en condiciones severas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron