Motion
2844-06X300
Tubos: 0.38 pulg. de D.I., 0.57 pulg. de D.E., 300 pies de longitud
Artículo MI #10914262
No. Fabricante 2844-06X300
Precio4.04 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos: 0.38 pulg. de D.I., 0.57 pulg. de D.E., 300 pies de longitud
Artículo MI #10914262
No. Fabricante 2844-06X300
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
Precio4.04 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.38 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.57 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos de poliuretano a base de éter disponibles en colores para la transferencia de aire, fluidos y lodos abrasivos.
  • Color
    Rojo
  • Material del tubo interior
    Poliuretano
  • Número de Upc del fabricante
    822353096109
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 175 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de poliuretano de uso intensivo a base de éter serie 2844 98 Shore "A"
  • Estándares cumplidos
    Sin ftalatos|RoHS
  • Estilo
    Tubos de poliuretano de alta resistencia a base de éter 98 Shore "A"
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353096109

Descripción general

Descripción del fabricante
2844-06X300 URETANO ROJO 3/8"X300' TBG
  • Transferencia de aire y líquidos en condiciones severas.
  • Líneas de alimentación y retorno.
  • Transferencia de pulpa abrasiva.
  • Líneas de transferencia granulares.
  • Líneas de control robótico.
  • Mangas aislantes.
  • Líneas de lubricación.
  • Bombas dosificadoras.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron