Motion
A-0612-MSP9
Tamaño de D.I. de manguera de A-0612-MSP9 9.5 mm y racores de dos piezas de D.E. del tubo GI de 12 mm, plaquitas estándar, configuraciones de extremo internacionales - Tubo vertical doblado métrico de 90º mm - Serie DIN 2353 - A
Artículo MI #10914557
No. Fabricante A-0612-MSP9
Precio16.18 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño de D.I. de manguera de A-0612-MSP9 9.5 mm y racores de dos piezas de D.E. del tubo GI de 12 mm, plaquitas estándar, configuraciones de extremo internacionales - Tubo vertical doblado métrico de 90º mm - Serie DIN 2353 - A
Artículo MI #10914557
No. Fabricante A-0612-MSP9
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
Precio16.18 USD/caja

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    Tubo vertical
  • Número de Upc del fabricante
    822353098790
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Racores de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones Internacionales de Extremo - Tubo Flexible métrico 90º - Serie DIN 2353 - A
  • UPC_NO
    822353098790

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO VERTICAL MÉTRICO A-0612-MSP9 90 GRADOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"