Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.27 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353196182
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosRacores de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones de Extremo en EE. UU. - Gícula giratoria SAE Macho con Juntas O-Ring Boss - Serie A
- Estándares cumplidosAAG
- TipoGiro del resalte de la junta tórica macho SAE
- UPC_NO822353196182