Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEsta manguera especial combinada es ideal para aplicaciones generales de aire y agua que necesitan funcionar a temperaturas más altas que las mangueras de PVC tradicionales.
- ColorGris
- Material de recubrimiento de la mangueraAleación de PVC/poliuretano
- Número de Upc del fabricante822353042502
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aire de PVC/poliuretano de uso especial serie A1148
- EstiloManguera de aire de PVC/poliuretano para fines especiales
- Aplicaciones típicasTransferencia de aire y agua., Ideal para aplicaciones en ambientes resistentes o con temperaturas más altas., Líneas de tubería de soldadura por inducción., Líneas de refrigerante de moldeo por inyección., Transferencia de agua desionizada., Transferencia de fluidos de transmisión y dirección asistida., Líneas de lubricación/caída de aire., Líneas de aire robóticas y neumáticas., Mangueras de aire de línea de montaje automotriz.
- UPC_NO822353042502
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- El tubo central gris tiene una excelente resistencia a los cortes.. cumple con la designación Clase A de ARPM para alta resistencia al aceite. Chaqueta de aleación altamente resistente a la abrasión. Cubierta de pasador punzante suave que no deja marcas. Buena flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. Buena retención de accesorios a temperaturas elevadas. Longitudes de una pieza sin silicona. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!