Motion
A1243-04X500
A1243-04X500 Serie A1243 0.500 pulg. Manguera de respiración de aire de PVC no tóxico con diámetro exterior nominal
Artículo MI #10914913
No. Fabricante A1243-04X500
Precio2.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A1243-04X500 Serie A1243 0.500 pulg. Manguera de respiración de aire de PVC no tóxico con diámetro exterior nominal
Artículo MI #10914913
No. Fabricante A1243-04X500
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
Precio2.86 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de respiración de aire no tóxico especialmente diseñada que proporciona flexibilidad a baja temperatura y bajo olor.
  • Aplicación
    Líneas generales de suministro de aire tipo C, cabinas de pulverización de pintura, interior, servicio de aire en planta, exterior, servicio al aire libre.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC negro no tóxico, resistente a la intemperie y a la V.U.
  • Número de Upc del fabricante
    822353064726
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de respiración de PVC no tóxico serie A1243
  • Estilo
    Manguera de respiración de aire de PVC no tóxico
  • Tipo
    Manguera de respiración de aire
  • UPC_NO
    822353064726
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
A1243-04X500 MANGUERA DE ENTRADA DE AIRE DE 1/4"X5
  • Buena flexibilidad a bajas temperaturas. Poco olor, en comparación con la manguera de caucho tradicional. La construcción de pared pesada coincide con las dimensiones de la manguera de caucho. Versión de pared ligera disponible (tamaño de 1/4"). Longitudes de una pieza. La manguera cumple con los requisitos del NIOSH(14) para respirador tipo C. ¡Sin ftalatos!

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good