Motion
A1317-16X200
A1317-16X200 Serie A1317 1.297 pulg. Manguera de agua de PVC reforzada para uso intensivo con bobinas de longitud estándar de 200 ft y OD nominal
Artículo MI #10914918
No. Fabricante A1317-16X200
Precio4.54 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A1317-16X200 Serie A1317 1.297 pulg. Manguera de agua de PVC reforzada para uso intensivo con bobinas de longitud estándar de 200 ft y OD nominal
Artículo MI #10914918
No. Fabricante A1317-16X200
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
Precio4.54 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de PVC de uso general para trabajos pesados que es ideal para campos de golf, parques y proyectos de construcción.
  • Aplicación
    Líneas de agua de campos de golf, uso comercial y de construcción de alta resistencia, mantenimiento municipal y departamentos de parques, líneas de suministro de irrigación, lavado de alta resistencia.
  • Color
    Verde
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC verde transparente liso
  • Número de Upc del fabricante
    822353040768
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de agua de PVC reforzada de alta resistencia serie A1317
  • Tipo
    Manguera de agua de PVC reforzada para servicio pesado
  • UPC_NO
    822353040768
  • Presión de trabajo
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE AGUA DE PVC DE A1317-16X200 HD 1"X200' C
  • Mayores presiones de trabajo y de estallido. Cubierta resistente a la abrasión. Buena resistencia al envejecimiento causado por el clima. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. ¡Sin ftalatos! ¡Superdurabilidad!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"