Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera de PVC de uso general para trabajos pesados que es ideal para campos de golf, parques y proyectos de construcción.
- AplicaciónLíneas de agua de campos de golf, uso comercial y de construcción de alta resistencia, mantenimiento municipal y departamentos de parques, líneas de suministro de irrigación, lavado de alta resistencia.
- ColorVerde
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC verde transparente liso
- Número de Upc del fabricante822353040775
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de agua de PVC reforzada de alta resistencia serie A1317
- TipoManguera de agua de PVC reforzada para servicio pesado
- UPC_NO822353040775
- Presión de trabajo125 psi
Descripción general
- Mayores presiones de trabajo y de estallido. Cubierta resistente a la abrasión. Buena resistencia al envejecimiento causado por el clima. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. ¡Sin ftalatos! ¡Superdurabilidad!