Motion
A-1616-C616
A-1616-C616 1 in Tamaño del diámetro interior de la manguera y 1.75 pulg. Accesorios Q Brida de dos piezas, Plaquitas de enclavamiento, Configuraciones de extremo internacional - Brida de junta tórica 60º SAE J518 Código 61 - Serie A
Artículo MI #10914933
No. Fabricante A-1616-C616
Precio79.13 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A-1616-C616 1 in Tamaño del diámetro interior de la manguera y 1.75 pulg. Accesorios Q Brida de dos piezas, Plaquitas de enclavamiento, Configuraciones de extremo internacional - Brida de junta tórica 60º SAE J518 Código 61 - Serie A
Artículo MI #10914933
No. Fabricante A-1616-C616
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
Precio79.13 USD/caja

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    Brida
  • Número de Upc del fabricante
    822353117682
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipos de productos
    Racores de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones de Extremo en EE. UU. - Brida de Junta tórica 60º SAE J518 Código 61 - Serie A
  • UPC_NO
    822353117682
  • Presión de trabajo
    5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CÓDIGO DE BRIDA O-RING A-1616-C616 60 O 61

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good