Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesEl núcleo único mezclado de PVC/poliuretano proporciona una excelente resistencia a los productos químicos a base de hidrocarburos para el cuidado del césped y el control de plagas. Reforzado con hilo de alta resistencia a la tracción. La cubierta acanalada de PVC proporciona resistencia a la abrasión. Rendimiento: ¡más tres años de garantía! Control de plagas
- AplicaciónPulverización de control de plagas, Pulverización agrícola, Pulverización de maleza comercial.
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC acanalado
- Tipo de mangueraManguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano de 300 PSI
- Número de Upc del fabricante822353038086
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano serie A1628 300 PSI
- TipoManguera de pulverización reforzada
- UPC_NO822353038086
Descripción general
Descripción del fabricante
A1628-08X400 PVC/PU EN SPRAY GRIS 1/2" X 40
- Extremadamente resistente y resistente al acodamiento. Núcleo mezclado de PVC/poliuretano: proporciona una mejor resistencia química que las mangueras de PVC comparables. La cubierta acanalada proporciona una excelente resistencia a la abrasión. 300 Presión de trabajo PSI. La cubierta con pasadores ventila el vapor . . . ayuda a evitar el hinchado. Sin silicona. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!