Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl núcleo único mezclado de PVC/poliuretano proporciona una excelente resistencia a los productos químicos a base de hidrocarburos para el cuidado del césped y el control de plagas. Reforzado con hilo de alta resistencia a la tracción. La cubierta acanalada de PVC proporciona resistencia a la abrasión. Rendimiento: ¡más tres años de garantía! ¡Pulverización de control de césped y plagas!
- AplicaciónPulverización agrícola, Pulverización de maleza comercial, Pulverización de control de plagas.
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC acanalado
- Tipo de mangueraManguera de pulverización reforzada con PVC/PU de 600 PSI
- Número de Upc del fabricante822353038116
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano serie A1661 600 PSI
- TipoManguera de pulverización reforzada
- UPC_NO822353038116
Descripción general
- Extremadamente resistente y resistente al acodamiento. Núcleo mezclado de PVC/poliuretano: proporciona una mejor resistencia química que las mangueras de PVC comparables. La cubierta acanalada proporciona una excelente resistencia a la abrasión. 600 Presión de trabajo PSI. La cubierta con pasadores ventila el vapor . . . ayuda a evitar el hinchado. Sin silicona. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!