Motion
A1661-08X400

Kuriyama
A1661-08X400

A1661-08X400 Kuri Tec® serie A1661 de 1/2 pulg. Manguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano de 600 PSI y bobinas de longitud estándar de 400 pies y diámetro interior nominal
Artículo MI #10915016
No. Fabricante A1661-08X400
Precio3.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
A1661-08X400

A1661-08X400 Kuri Tec® serie A1661 de 1/2 pulg. Manguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano de 600 PSI y bobinas de longitud estándar de 400 pies y diámetro interior nominal
Artículo MI #10915016
No. Fabricante A1661-08X400
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
Precio3.72 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El núcleo único mezclado de PVC/poliuretano proporciona una excelente resistencia a los productos químicos a base de hidrocarburos para el cuidado del césped y el control de plagas. Reforzado con hilo de alta resistencia a la tracción. La cubierta acanalada de PVC proporciona resistencia a la abrasión. Rendimiento: ¡más tres años de garantía! ¡Pulverización de control de césped y plagas!
  • Aplicación
    Pulverización agrícola, Pulverización de maleza comercial, Pulverización de control de plagas.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC acanalado
  • Tipo de manguera
    Manguera de pulverización reforzada con PVC/PU de 600 PSI
  • Número de Upc del fabricante
    822353038154
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano serie A1661 600 PSI
  • Tipo
    Manguera de pulverización reforzada
  • UPC_NO
    822353038154

Descripción general

Descripción del fabricante
A1661-08X400 600# PVC/PU SPRY YLW 1/2"X4
  • Extremadamente resistente y resistente al acodamiento. Núcleo mezclado de PVC/poliuretano: proporciona una mejor resistencia química que las mangueras de PVC comparables. La cubierta acanalada proporciona una excelente resistencia a la abrasión. 600 Presión de trabajo PSI. La cubierta con pasadores ventila el vapor . . . ayuda a evitar el hinchado. Sin silicona. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo