Motion
A1687-10X300

Kuriyama
A1687-10X300

A1687-10X300 Kuri Tec® serie A1687 de 5/8 pulg. Diámetro interior nominal y longitud de bobina estándar de 300 pies Manguera de pulverización reforzada de mezcla de PVC/poliuretano de 800 PSI
Artículo MI #10915018
No. Fabricante A1687-10X300
Precio6.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
A1687-10X300

A1687-10X300 Kuri Tec® serie A1687 de 5/8 pulg. Diámetro interior nominal y longitud de bobina estándar de 300 pies Manguera de pulverización reforzada de mezcla de PVC/poliuretano de 800 PSI
Artículo MI #10915018
No. Fabricante A1687-10X300
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
Precio6.59 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El núcleo único mezclado de PVC/poliuretano proporciona una excelente resistencia a los productos químicos de control de plagas, cuidado del césped y rociado de árboles a base de hidrocarburos. Reforzado con hilo de alta resistencia a la tracción. La cubierta acanalada de PVC proporciona resistencia a la abrasión. ¡Garantía de tres años de Performance-Plus! Pulverización de árboles
  • Aplicación
    Pulverización de árboles y huertos, Pulverización agrícola, Pulverización de maleza comercial.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC acanalado
  • Tipo de manguera
    Manguera de pulverización reforzada para mezcla de 800 PSI
  • Número de Upc del fabricante
    822353038314
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano serie A1687 800 PSI
  • Tipo
    Manguera de pulverización reforzada
  • UPC_NO
    822353038314

Descripción general

Descripción del fabricante
A1687-10X300 800#PVC VERDE/PU SPRY 5/8"X
  • Extremadamente resistente y resistente al acodamiento. Núcleo mezclado de PVC/poliuretano: proporciona una mejor resistencia química que las mangueras de PVC comparables. La cubierta acanalada proporciona una excelente resistencia a la abrasión. 800 Presión de trabajo PSI. La cubierta con pasadores ventila el vapor . . . ayuda a evitar el hinchado. Sin silicona. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo