Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera flexible de grado alimentario para aquellas aplicaciones en las que una manguera de PVC puede no ser adecuada.
- AplicaciónAplicaciones que implican radiación u otros contaminantes que requieren la eliminación de la manguera después de su uso, transferencia de alimentos.
- Tipo de mangueraManguera de polietileno flexible FDA
- Número de Upc del fabricante822353133453
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera flexible de polietileno FDA serie A1730
- TipoManguera flexible no clorada sin PVC
- UPC_NO822353133453
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Manguera flexible no clorada sin PVC. Se puede incinerar sin emisiones dañinas. Ligero. ¡Sin ftalatos!