Motion
A-2024-C624

Kuriyama
A-2024-C624

A-2024-C624 1 1/4 in Tamaño del diámetro interior de la manguera y 2.50 pulg. Accesorios Q Brida de dos piezas, Plaquitas de enclavamiento, Configuraciones de extremo internacional - Brida de junta tórica 45º SAE J518 Código 62 - Serie A
Artículo MI #10915059
No. Fabricante A-2024-C624
Precio249.68 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
A-2024-C624

A-2024-C624 1 1/4 in Tamaño del diámetro interior de la manguera y 2.50 pulg. Accesorios Q Brida de dos piezas, Plaquitas de enclavamiento, Configuraciones de extremo internacional - Brida de junta tórica 45º SAE J518 Código 62 - Serie A
Artículo MI #10915059
No. Fabricante A-2024-C624
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
Precio249.68 USD/caja

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    Brida
  • Número de Upc del fabricante
    822353090985
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipos de productos
    Racores de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones de Extremo en EE. UU. - Brida de Junta tórica 45º SAE J518 Código 62 - Serie A
  • UPC_NO
    822353090985
  • Presión de trabajo
    6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CÓDIGO DE BRIDA A-2024-C624 45 GRADOS 62

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo