Motion
A-3232-C614

Kuriyama
A-3232-C614

A-3232-C614 2 in Tamaño del diámetro interior de la manguera y 2.81 pulg. Accesorios Q Brida de dos piezas, Plaquitas de enclavamiento, Configuraciones de extremo internacional - Brida de junta tórica 45º SAE J518 Código 61 - Serie A
Artículo MI #10915131
No. Fabricante A-3232-C614
Precio265.94 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
A-3232-C614

A-3232-C614 2 in Tamaño del diámetro interior de la manguera y 2.81 pulg. Accesorios Q Brida de dos piezas, Plaquitas de enclavamiento, Configuraciones de extremo internacional - Brida de junta tórica 45º SAE J518 Código 61 - Serie A
Artículo MI #10915131
No. Fabricante A-3232-C614
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
Precio265.94 USD/caja

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    Brida
  • Número de Upc del fabricante
    822353090688
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Presión máxima de funcionamiento
    3,000 psi
  • Tipos de productos
    Racores de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones de Extremo en EE. UU. - Brida de Junta tórica 45º SAE J518 Código 61 - Serie A
  • UPC_NO
    822353090688
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CÓDIGO DE BRIDA A-3232-C614 45 GRADOS 61

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo