Especificaciones
Detalles
- Tipo de conexiónBrida
- Número de Upc del fabricante822353091012
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Tipos de productosRacores de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones de Extremo en EE. UU. - Brida de Junta tórica 45º SAE J518 Código 62 - Serie A
- UPC_NO822353091012
- Presión de trabajo6000 psi