Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de agua LLDPE no tóxica de alta pureza serie A3236 . Una manguera flexible y no contaminante apta para alimentos que es ideal para su uso en aplicaciones de alimentos, bebidas y agua.
- AplicaciónTransferencia de alimentos, bebidas y agua., Transferencia de agua desionizada., Muestreo de agua., Equipo de embotellado de agua., Líneas de transferencia de agua para la fabricación de semiconductores, cuando corresponda., Líneas de suministro de agua residenciales temporales., Aplicaciones de limpieza ambiental que involucran agua y productos químicos.
- ColorAzul
- Número de Upc del fabricante822353075210
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de agua LLDPE no tóxica de alta pureza serie A3236
- TipoManguera de agua de alta pureza
- UPC_NO822353075210
- Presión de trabajo200 psi
Descripción general
- Peso extremadamente ligero. Buena resistencia a la V. U. y al envejecimiento causado por el clima. Extracción de hidrocarburos en agua excepcionalmente baja, en comparación con los MCL de la EPA (niveles máximos de contaminantes) para agua potable. Absorción de hidrocarburos extremadamente baja a partir de muestras de agua contaminada. Excelente flexibilidad a bajas temperaturas. Excelente resistencia química. Sin silicona. Longitudes de una pieza. La cubierta opaca reduce la tendencia al crecimiento de algas en aplicaciones cálidas y soleadas. ¡Ahora sin ftalatos!