Especificaciones
Detalles
- Tipo de conexiónBrida
- Número de Upc del fabricante822353145593
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Tipos de productosRacores de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones de Extremo en EE. UU. - Brida de Junta tórica SAE J518 Código 61 - Serie A
- TipoPlaquitas para accesorios de dos piezas
- UPC_NO822353145593
- Presión de trabajo2500 psi