Motion
A4086-16X200

Kuriyama
A4086-16X200

A4086-16X200 Kuri Tec® serie A4086 de 1 pulg. Manguera de pulverización agrícola de mezcla de caucho de polietileno de alta presión con diámetro interior nominal y bobinas de longitud estándar de 200 pies
Artículo MI #10915163
No. Fabricante A4086-16X200
Precio10.94 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
A4086-16X200

A4086-16X200 Kuri Tec® serie A4086 de 1 pulg. Manguera de pulverización agrícola de mezcla de caucho de polietileno de alta presión con diámetro interior nominal y bobinas de longitud estándar de 200 pies
Artículo MI #10915163
No. Fabricante A4086-16X200
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
Precio10.94 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de pulverización y transferencia de productos químicos de primera calidad para aplicaciones que requieren mayor resistencia química... excelente para la pulverización de árboles y huertos de alta presión, así como para la transferencia de pintura, disolvente y productos químicos. ¡Previene el daño por arrastre de herbicidas no deseado! Revestimiento interior resistente a la permeabilidad para una limpieza sencilla. La cubierta perforada ventila los gases atrapados. Resistente a productos químicos
  • Aplicación
    Para uso en aplicaciones en las que se requiere resistencia química adicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de mezcla de caucho azul
  • Tipo de manguera
    Manguera de pulverización agrícola de mezcla de caucho de polietileno
  • Número de Upc del fabricante
    822353080085
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de pulverización agrícola de mezcla de caucho y polietileno de alta presión Series A4083 y A4086
  • Tipo
    Manguera de pulverización agrícola
  • UPC_NO
    822353080085

Descripción general

Descripción del fabricante
A4086-16X200 400# PULVERIZACIÓN/CHEM AZUL 1"X200
  • Excelente resistencia química Peso extremadamente ligero Excelentes propiedades a baja temperatura La cubierta perforada ventila el vapor. . . ayuda a evitar el hinchado Sin silicona. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos! Revestimiento resistente a la permeabilidad: el revestimiento especial de mezcla de caucho/LLDE se limpia fácilmente con agua y resiste la acumulación de residuos de herbicidas y pesticidas. Ayuda a mantener los cultivos libres de sustancias químicas no deseadas. Alta resistencia química: excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos industriales y agrícolas. Construcción de doble hilo: da como resultado un producto duradero y de alta durabilidad que también se puede utilizar en aplicaciones de alta presión. Materiales flexibles en frío: la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta con pasador: ventila los vapores atrapados para ayudar a evitar el "bombeo".

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo