Motion
A4143-04X100

Kuriyama
A4143-04X100

Líquido de pintura negro Bobina de 1/4" x 100'
Artículo MI #10915164
No. Fabricante A4143-04X100
Precio2.69 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
A4143-04X100

Líquido de pintura negro Bobina de 1/4" x 100'
Artículo MI #10915164
No. Fabricante A4143-04X100
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
Precio2.69 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera ligera de mezcla de caucho forrada de polietileno que es la opción ideal para manipular pintura y productos relacionados con la pintura en una variedad de aplicaciones.
  • Aplicación
    Transferencia de menor presión de esmaltes, lacas y otros acabados, equipo de pulverización robótica de pintura, pulverización manual de pintura, pulverización de fluidos a prueba de óxido de automóviles, transferencia de baja temperatura de productos químicos
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    "Líquido para pintura", compuesto de mezcla de caucho negro
  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de pintura
  • Número de Upc del fabricante
    822353061206
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media serie A4143
  • Tipo
    Manguera de transferencia de fluido de pintura
  • UPC_NO
    822353061206

Descripción general

Descripción del fabricante
LÍQUIDO DE PINTURA A4143-04X100 BLK 1/4"X100' C
  • Excelente resistencia a fluidos de pintura, lacas y disolventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excelente flexibilidad Longitudes ligeras de una pieza sin silicona Compatible con accesorios de pulverización populares, como Binks y DeVilbiss Excelentes propiedades para climas fríos Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo