Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera ligera de mezcla de caucho forrada de polietileno que es la opción ideal para manipular pintura y productos relacionados con la pintura en una variedad de aplicaciones.
- AplicaciónTransferencia de menor presión de esmaltes, lacas y otros acabados, equipo de pulverización robótica de pintura, pulverización manual de pintura, pulverización de fluidos a prueba de óxido de automóviles, transferencia de baja temperatura de productos químicos
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la manguera"Líquido para pintura", compuesto de mezcla de caucho negro
- Tipo de mangueraManguera de transferencia de fluido de pintura de presión media
- Número de Upc del fabricante822353040966
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de transferencia de fluido de pintura de presión media serie A4143
- TipoManguera de transferencia de fluido de pintura
- UPC_NO822353040966
Descripción general
- Excelente resistencia a fluidos de pintura, lacas y disolventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excelente flexibilidad Longitudes ligeras de una pieza sin silicona Compatible con accesorios de pulverización populares, como Binks y DeVilbiss Excelentes propiedades para climas fríos Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!