Motion
A4143S-16X200

Kuriyama
A4143S-16X200

A4143S-16X200 Kuri Tec® serie A4143S de 1 pulg. Diámetro interior nominal y longitudes estándar de 200 pies con manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media con cable estático
Artículo MI #10915172
No. Fabricante A4143S-16X200
Precio16.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
A4143S-16X200

A4143S-16X200 Kuri Tec® serie A4143S de 1 pulg. Diámetro interior nominal y longitudes estándar de 200 pies con manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media con cable estático
Artículo MI #10915172
No. Fabricante A4143S-16X200
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
Precio16.66 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera ligera de mezcla de caucho forrada de polietileno que es la opción ideal para manipular pintura y productos relacionados con la pintura en una variedad de aplicaciones.
  • Aplicación
    Transferencia de menor presión de esmaltes, lacas y otros acabados., Equipo de pulverización de pintura robótica., Pulverización manual de pintura., Pulverización de fluidos a prueba de óxido de automóviles., Transferencia de baja temperatura de productos químicos.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    “Líquido para pintura”, compuesto de mezcla de caucho negro
  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de fluido de pintura con cable estático
  • Número de Upc del fabricante
    822353041017
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Serie A4143S con manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media con cable estático
  • Tipo
    Manguera de transferencia de fluido de pintura con cable estático
  • UPC_NO
    822353041017

Descripción general

Descripción del fabricante
A4143S-16X200 PINTURA A RAYAS DE 1"X20
  • Excelente resistencia a fluidos de pintura, lacas y disolventes... Consulte el cuadro de resistencia química, que hace referencia a materiales de núcleo y de cubierta. Excelente flexibilidad. Ligero. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Compatible con accesorios de pulverización populares, como Binks y DeVilbiss. Excelentes propiedades en climas fríos. Conductividad estática. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo