Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de aire de PVC única que evita la acumulación de estática sin necesidad de un cable estático.
- AplicaciónServicio de aire en planta donde se requiere disipación estática, líneas de aire para equipos de pintura, aplicaciones que requieren el uso de herramientas neumáticas conectadas a tierra.
- ColorRojo
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC rojo resistente al clima
- Número de Upc del fabricante822353078617
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de aire de PVC conductora serie A4164 con cubierta de PVC
- TipoManguera de aire de PVC conductora con cubierta de PVC
- UPC_NO822353078617
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- El revestimiento conductor flexible continuo garantiza el contacto con los accesorios, sin técnicas especiales de preparación o sujeción. No hay cables que romper cuando la manguera está flexionada. El distintivo color y la marca permiten una fácil identificación. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Marcado como "aire conductor". Cubierta no perforada sin marcas. ¡Sin ftalatos!