Motion
A4176-06X100

Kuriyama
A4176-06X100

A4176-06X100 Serie A4176 0.625 pulg. Manguera de aire de PVC conductora con cubierta de poliuretano y 100 pies de diámetro exterior nominal y bobinas de longitud estándar
Artículo MI #10915185
No. Fabricante A4176-06X100
Precio5.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
A4176-06X100

A4176-06X100 Serie A4176 0.625 pulg. Manguera de aire de PVC conductora con cubierta de poliuretano y 100 pies de diámetro exterior nominal y bobinas de longitud estándar
Artículo MI #10915185
No. Fabricante A4176-06X100
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
Precio5.26 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de aire de PVC única que evita la acumulación de estática sin necesidad de un cable estático.
  • Aplicación
    Servicio de aire en planta donde se requiere disipación estática, líneas de aire para equipos de pintura, aplicaciones que requieren el uso de herramientas neumáticas conectadas a tierra.
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano azul para una resistencia superior a la abrasión
  • Número de Upc del fabricante
    822353091807
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de aire de PVC conductora serie A4176 con cubierta de poliuretano
  • Tipo
    Manguera de aire de PVC conductora con cubierta de poliuretano
  • UPC_NO
    822353091807
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
A4176-06X100 CONDCTVE AZUL PVC/PU 3/8"X1
  • El revestimiento conductor flexible continuo garantiza el contacto con los accesorios, sin técnicas especiales de preparación o sujeción. No hay cables que romper cuando la manguera está flexionada. El distintivo color y la marca permiten una fácil identificación. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Marcado como "aire conductor". Excelente resistencia química y a la abrasión gracias a la cubierta de poliuretano. Cubierta no perforada sin marcas. ¡Sin ftalatos!

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo