Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de aire de PVC única que evita la acumulación de estática sin necesidad de un cable estático.
- AplicaciónServicio de aire en planta donde se requiere disipación estática, líneas de aire para equipos de pintura, aplicaciones que requieren el uso de herramientas neumáticas conectadas a tierra.
- ColorAzul
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano azul para una resistencia superior a la abrasión
- Número de Upc del fabricante822353101377
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de aire de PVC conductora serie A4176 con cubierta de poliuretano
- TipoManguera de aire de PVC conductora con cubierta de poliuretano
- UPC_NO822353101377
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- El revestimiento conductor flexible continuo garantiza el contacto con los accesorios, sin técnicas especiales de preparación o sujeción. No hay cables que romper cuando la manguera está flexionada. El distintivo color y la marca permiten una fácil identificación. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Marcado como "aire conductor". Excelente resistencia química y a la abrasión gracias a la cubierta de poliuretano. Cubierta no perforada sin marcas. ¡Sin ftalatos!