Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera reforzada especial ligera de doble línea que ofrece resistencia química junto con facilidad de manejo para pulverizar herbicidas y fertilizantes. ¡Garantía de tres años de Performance-Plus!
- AplicaciónTratamiento con herbicidas puntuales, mientras se fertiliza., Dilución automática del concentrado líquido en el cabezal de pulverización.
- ColorTranslúcido
- Material de recubrimiento de la mangueraCopolímero translúcido especial de "baja fricción".
- Tipo de mangueraManguera de pulverización de doble línea
- Número de Upc del fabricante822353149263
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de pulverización de doble línea reforzada con hilo de polietileno serie A9350
- TipoManguera de pulverización de doble línea reforzada con hilo
- UPC_NO822353149263
Descripción general
- Peso extremadamente ligero. Resistencia al arrastre excepcionalmente baja. Tanto el núcleo como la cubierta ofrecen una excelente resistencia química y resistencia al agrietamiento por estrés ambiental. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!