Motion
ABT2K-40

Kuriyama
ABT2K-40

ABT2K-40 Alfabiotech ABT2K 2 1/2 pulg. Manguera hidráulica ID
Artículo MI #10915192
No. Fabricante ABT2K-40
Precio108.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
ABT2K-40

ABT2K-40 Alfabiotech ABT2K 2 1/2 pulg. Manguera hidráulica ID
Artículo MI #10915192
No. Fabricante ABT2K-40
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
Precio108.87 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alfabiotech 2000 MINETUFF - ABT2K Manguera hidráulica ABT2K - 4 espirales. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/16 . Ciclos de impulso ISO 18752/CC 1,000,000+ de todos los tamaños
  • Aplicación
    Desarrollado para soportar condiciones muy exigentes con un rendimiento muy alto en presión, pulsos y flexión. Manguera giratoria, especialmente diseñada para su uso en plataformas de perforación portátiles, de trabajo y de sismografía.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Abrasión Minetuff, ozono, hidrocarburos y caucho sintético perforado resistente a las llamas.
  • Número de Upc del fabricante
    822353218051
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de taladrado rotativa de orificio delgado Flexor Rig de Ø
  • Tipo
    Manguera hidráulica
  • UPC_NO
    822353153543
  • Presión de trabajo
    3200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ABT2K-40 ABT2K/ORIFICIO DELGADO GIRATORIO 3K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo